Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.31 pulg.
- Longitud total11.18 pulg.
- Ancho general5.54 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 6 ; diám. piloto 82.6[3.25] 13.59[.535] Orificios de diám. en círculo de perno de diám. 106.4[4.19]. 0,100[2.54] Longitud del piloto. AAG A, Magneto.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento754 cc/rev
- Presión intermitente140 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo218 rpm
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieDelta - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
- Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
- Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje