Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.250 pulg.
Detalles
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 200 a -40 °F
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Peso ligero
- Baja absorción de humedad
- Alta estabilidad dimensional
- Resistente a productos químicos
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Tubos flexibles de primera calidad.