Motion
V1S1.A90P  2
Válvula de bola - 1500 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, mango de bloqueo
Artículo MI #07020564
No. Fabricante V1S1.A90P 2
Precio299.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 1500 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, mango de bloqueo
Artículo MI #07020564
No. Fabricante V1S1.A90P 2
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
Precio299.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la válvula
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de bloqueo
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Número de puertos
    2
  • Opciones
    Mango de bloqueo con cierre estándar
  • Estilo de portabilidad
    Estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de cuerpo atornillado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    V1S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de cuerpo atornillado

Descripción general

Descripción del fabricante
V1S1.A90P 2 2" NPT HEMBRA
  • Puerto estándar: 1/4" a 2"
  • Temperatura de funcionamiento: -4°F a 392°F
  • WSP: 150 psi
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Mango de bloqueo estándar
  • Asientos de RTFE, juntas de PTFE y empaquetadura
  • Fabricante: controles DynaQuip

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"