Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de vapor150 psi
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del mangoAcero inoxidable
- Tipo de mangoBloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Material del selloRTFE
- SerieV3S
- Rango de temperatura-20 a 450° F
- Tipo de roscaFNPT
Descripción general
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Asientos de PTFE reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Roscas hembra NPT
- Presión máxima: 1,000 psi