Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Tamaño de la válvula1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- OpcionesPara el mango manual, consulte nuestra serie V6S
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula de bola automática neumática
- Material del asientoRTFE
- SerieV3S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automática neumática
- UPC_NO6.49848071195E11
Descripción general
- Suministrado sin operador
- Incluye vástago cuadrado y almohadilla de montaje para fijación de palanca, montaje en panel o instalación de un acuador
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones roscadas o de soldadura de toma
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Almohadilla de montaje para un accionamiento sencillo
- Rango de temperatura de -20°F a 425°F
- Presión máxima: 1,000 psi
- Puerto completo
- Tamaño y tipo del operador: vástago cuadrado de 0.43 in, sin mango