Motion
V3S27AJ
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07020581
No. Fabricante V3S27AJ
Price$894.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07020581
No. Fabricante V3S27AJ
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
Su precio$894.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1-1/2 pulg.

Details

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Opciones
    Para el mango manual, consulte nuestra serie V6S
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola automática neumática
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    V3S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola automática neumática
  • UPC_NO
    6.49848071201E11

Descripción general

Descripción del fabricante
V3S27AJ 1-1/2" NPT HEMBRA
  • Suministrado sin operador
  • Incluye vástago cuadrado y almohadilla de montaje para fijación de palanca, montaje en panel o instalación de un acuador
  • Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
  • Conexiones roscadas o de soldadura de toma
  • Empaquetadura de vástago ajustable
  • Almohadilla de montaje para un accionamiento sencillo
  • Rango de temperatura de -20°F a 425°F
  • Presión máxima: 1,000 psi
  • Puerto Ful
  • Tamaño y tipo del operador: vástago cuadrado de 0.55 in, sin mango

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo