Motion
V3S29AJ
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07020583
No. Fabricante V3S29AJ
Precio2,681.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07020583
No. Fabricante V3S29AJ
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
Precio2,681.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2-1/2 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    V3S
  • UPC_NO
    6.49848071225E11

Descripción general

Descripción del fabricante
V3S29AJ 2-1/2" NPT HEMBRA
  • Suministrado sin operador
  • Incluye vástago cuadrado y almohadilla de montaje para fijación de palanca, montaje en panel o instalación de un acuador
  • Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
  • Conexiones roscadas o de soldadura de toma
  • Empaquetadura de vástago ajustable
  • Almohadilla de montaje para un accionamiento sencillo
  • Rango de temperatura de -20°F a 425°F
  • Presión máxima: 1,000 psi
  • Puerto completo
  • Tamaño y tipo del operador: vástago cuadrado de 0.67 in, sin mango

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo