Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto4 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango de palanca
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- SerieV3S
- UPC_NO6.49848071249E11
Descripción general
Descripción del fabricante
V3S2BAJ 4" NPT HEMBRA
- Suministrado sin operador
- Incluye vástago cuadrado y almohadilla de montaje para fijación de palanca, montaje en panel o instalación de un acuador
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones roscadas o de soldadura de toma
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Almohadilla de montaje para un accionamiento sencillo
- Rango de temperatura de -20°F a 425°F
- Presión máxima: 1,000 psi
- Puerto completo
- Tamaño y tipo del operador: vástago cuadrado de 0.67 in, sin mango