Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Conexiones finalesFNPT
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de bloqueo
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Número de puertos2
- OpcionesKit de bloqueo disponible, la válvula se puede automatizar Llamar para obtener más detalles
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula en línea
- Material del asientoRTFE;PTFE
- SerieV6C
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula en línea
- UPC_NO649848062001
Descripción general
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones roscadas o de soldadura de toma
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Válvula manual de tres piezas con asa de bloqueo estándar
- Rango de temperatura de -4°F a 392°F
- Presión máxima: 1,000 psi
- Fabricante: controles DynaQuip