Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de bloqueo
- UPC_NO649848062230
Descripción general
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones roscadas o de soldadura de toma
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Válvula manual de tres piezas con asa de bloqueo estándar
- Rango de temperatura de -4°F a 392°F
- Presión máxima: 1,000 psi
- Fabricante: controles DynaQuip