Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.83 pulg.
- Longitud total4.49 pulg.
- Ancho general3.35 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Peso7.39 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo del cuerpo"[eliminar]"
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero fundido
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481803070
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima de funcionamiento4600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 4600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaDelrin® (POM)
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- SerieVAE
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VAE2 están diseñadas para aplicaciones hidráulicas de alta presión
- Diseño de material de barras (1/4” - 1”), cuerpos de acero fundido (1 1/4” - 2”)
- Esta válvula de puerto completo está disponible en conexiones de extremo roscadas NPT o con reborde de junta tórica SAE
- Las válvulas cuentan con asientos Delrin®, vástagos a prueba de explosiones y mangos de acero fundido