Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.20 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso12.89 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481803070
- Número de Upc del fabricante649848038440
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento4568 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 4568 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaBuna-N
- SerieVZE
- UPC_NO649848038440
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VZE desvían el flujo de un puerto de entrada a dos puertos diferentes en un diseño de puerto en L.
- Asientos Delrin® autolubricantes.
- Los usos incluyen aceites hidráulicos, emulsión de agua/aceite, aire, glicol y gasolina.
- No clasificado para aplicaciones de vapor o vacío.