Motion
VXEK.A0 3/8
Válvula de bola 4-Way - Operada manualmente, 4-Way, 7250 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #07020624
No. Fabricante VXEK.A0 3/8
Precio832.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 4-Way - Operada manualmente, 4-Way, 7250 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #07020624
No. Fabricante VXEK.A0 3/8
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
Precio832.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.21 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    5.53 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481801085
  • Número de Upc del fabricante
    649848038389
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    7250 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 7250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Serie
    VXE
  • UPC_NO
    649848038389

Descripción general

Descripción del fabricante
VXEK.A0 3/8 3/8" NPT HEMBRA
  • Las válvulas de bola de múltiples puertos de la serie VXE son válvulas desviadoras con doble puerto en L de 4 vías (dos posiciones) para controlar un cilindro hidráulico.
  • Asientos Delrin® autolubricantes.
  • Los usos incluyen aceites hidráulicos, emulsión de agua/aceite, aire, glicol y gasolina.
  • No clasificado para aplicaciones de vapor o vacío.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo