Motion
2656-22CT
M18™ Kit de destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #07020642
No. Fabricante 2656-22CT
Precio317.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #07020642
No. Fabricante 2656-22CT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$317.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nylon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    (2) Batería compacta de iones de litio REDLITHIUM M18 - 48-11-1815, 18V batería inalámbrica de iones de litio de 1/4 pulg. Destornillador de impacto compacto hexagonal - 2656-20, clip para cinturón, maletín de transporte, cargador multivoltaje M18 y M12 - 48-59-1812
  • Número de Upc del fabricante
    045242345588
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242345588
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2656-22CT KIT 18V DESTORNILLADOR HEXAGONAL 1/4"
  • Milwaukee® Motor sin bastidor 4-Pole: presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • Milwaukee® Mecanismo de impacto diseñado: proporciona la máxima potencia y velocidad de aplicación para una mayor eficiencia en el trabajo
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • Mandril hexagonal de conexión rápida de 1/4 pulg.