Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Ancho general2.5300 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante070000
- Número de Upc del fabricante782475315635
- RPM Máx.2900 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- Tipo de selloSello de contacto Trident Triple Lip
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782475315635
Descripción general
- Rodillos más grandes
- Más área de contacto
- Los anillos interiores carburados de la caja resisten las grietas
- Desalineación estática o dinámica de hasta ± 1º
- Capacidad de expansión hasta 3/8” (9.5mm)
- Frotamiento facial con triple sello labial
- Carpeta para proteger el sello y el cojinete de la contaminación/daños
- Contacto positivo de junta/tierra de hasta ± 1° grados de desalineación
- Diseño patentado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.