Motion
N1340
Motor métrico de uso general - Caja de 1/41 hp, 1500 rpm, monofásica, 230 V, TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 50 Hz, base de 1400 rpm, montaje frontal
Artículo MI #07020855
No. Fabricante N1340
Precio333.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor métrico de uso general - Caja de 1/41 hp, 1500 rpm, monofásica, 230 V, TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 50 Hz, base de 1400 rpm, montaje frontal
Artículo MI #07020855
No. Fabricante N1340
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
Precio333.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • RPM base
    1400 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/41 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/41 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1340 30R2BECI
  • Roscas de montaje métrico y dimensiones del eje motriz métrico.
  • Sistema de aislamiento de clase "B" para una larga vida útil.
  • Parabrisas de aluminio para una alta eficiencia térmica y un peso ligero.
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido.
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good