Motion
N0265
Motor de uso general - 1/6 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #07020856
No. Fabricante N0265
Price$333.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/6 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #07020856
No. Fabricante N0265
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
Su precio$333.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    11 libras, 11.7

Details

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
0265 42R5BFSI
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada.
  • Ventilador refrigerado para potencia de salida alta.
  • Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero.
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido.
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje.