Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes60 :1
Detalles
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.56;0.81 A
- Par de carga completa37 pulg./lb
- Caballos de entrada1/11 CV
- RPM de salida42.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Tensión de alimentación130 V, 90 V
Descripción general
- El motor 24A proporciona un par de arranque alto, velocidad ajustable y rendimiento predecible bajo una variedad de condiciones de operación
- Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
- Rodamiento de bolas en eje de salida para una mayor capacidad de carga radial y una larga vida útil
- Engranajes permanentemente lubricados que utilizan lubricación por grasa semifluida para una larga vida útil
- Engranaje de bronce para una alta capacidad de carga de choque
- Lombriz endurecido y rectificado para una alta resistencia y una larga vida útil
- El rendimiento a 130V CC se basa en el uso con controles filtrados (F.F. 1.0); las clasificaciones a 90V CC se basan en el funcionamiento con un control no filtrado (F.F. 1.4)
- Los motores de engranajes se pueden montar mediante cuatro orificios roscados en la parte inferior del cabezal de engranajes o mediante tres orificios roscados en el lado izquierdo o derecho del cabezal de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco de CC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver la documentación