Motion
QVPH16114SO

Timken
QVPH16114SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07021091
No. Fabricante QVPH16114SO
Precio5,020.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVPH16114SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07021091
No. Fabricante QVPH16114SO
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
Precio5,020.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Peso
    72.5 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Número de Upc del fabricante
    883450491884
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450491884

Descripción general

Descripción del fabricante
QVPH16114SO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.