Motion
MM-10
MM - Extremo de la varilla de precisión - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg.
Artículo MI #07021133
No. Fabricante MM-10
Precio98.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM - Extremo de la varilla de precisión - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg.
Artículo MI #07021133
No. Fabricante MM-10
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
Precio98.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5625 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    190029036934
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    7364 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029036934

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-10 EXTREMO DE LA VARILLA MACHO
  • Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
  • El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es de acero aleado, no tratado térmicamente
  • Carrera de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo