Motion
P4B-DI-308RE MOD

Dodge
P4B-DI-308RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07021136
No. Fabricante P4B-DI-308RE MOD
Price$6,378.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-308RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07021136
No. Fabricante P4B-DI-308RE MOD
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
Su precio$6,378.66/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.5800 a 13.7400 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-500, HD-350

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    139751
  • RPM Máx.
    1640 rpm
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    108600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477347719

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BDI308RE MOD W/KW PIL BLOCK 139751

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo