Motion
FFH08-12/34S F

Faster
FFH08-12/34S F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 3/4 in BH ORFS, 1-3/16 – 12 Rosca macho, 5075 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 in, Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #07021307
No. Fabricante FFH08-12/34S F
Precio63.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
FFH08-12/34S F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 3/4 in BH ORFS, 1-3/16 – 12 Rosca macho, 5075 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 in, Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #07021307
No. Fabricante FFH08-12/34S F
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
Su precio$63.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-3/16 – 12 ORFS
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    47.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in BH ORFS, rosca macho 1-3/16 – 12
  • Caudal
    29.06 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    ORS macho - Mamparo
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO MUJER FFH08-12/34 SF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle