Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.1250 pulg.
- Ancho de la base1.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
- En general Altura2.2188 pulg.
- En general Longitud4.2969 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Construcción de la carcasaEstampado
- Material de la carcasaAcero prensado
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590634408
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- UPC_NO1200106772194