Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter60 mm
- Overall Height2.7200 pulg.
- Overall Length Diameter6.8750 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590112975
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC212-60 mm
- Tipo de selloSellos R
- SerieUCF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106972327
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF212 UNIDAD MONTADA