Motion
PFL-6Z
Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #07021880
No. Fabricante PFL-6Z
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #07021880
No. Fabricante PFL-6Z
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
Precio22.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5313 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4..6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4063 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • En general Altura  
    3.3438 pulg.
  • En general Longitud  
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590634866
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    8865590634866

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRENSADO DE PFL206 PB CON REVESTIMIENTO DE ZINC C/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron