Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.29 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6205-2RLD-16
- Descripción largaEl 6205-2RLD-16 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 16 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6205-2RLD-16
- Número de Upc del fabricante8865590461561
- RPM máximas (grasa)13000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial14000 N
- Capacidad de carga estática radial7850 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590461561