Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6201-2RLD8V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6201-2RLD-8 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 10 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6201-2RLD-8
- Número de Upc del fabricante8865590657599
- RPM máximas (grasa)22000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6800 N
- Capacidad de carga estática radial3050 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106980186