Motion
6012-2RS C0
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07023379
No. Fabricante 6012-2RS C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07023379
No. Fabricante 6012-2RS C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6012-2RLDV2 BALL BRG
  • Descripción larga
    El 6012-2RS C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con diámetro exterior de 95 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012-2RS C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106789291

Descripción general

Descripción del fabricante
6012-2RLD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo