Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción608-ZPC3-A BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 608-ZP-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante608-ZP-C3
- Número de Upc del fabricante8865590026449
- RPM máximas (grasa)34000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3336 N
- Capacidad de carga estática radial1401 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788591