Motion
203KRR3FD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5906 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07023400
No. Fabricante 203KRR3FD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5906 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07023400
No. Fabricante 203KRR3FD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Overall Width  
    0.5906 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de Nitrilo Buna N para Land Riding
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
203KRR3FD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo