Motion
6908-ZZD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #07023436
No. Fabricante 6908-ZZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #07023436
No. Fabricante 6908-ZZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6908-ZZD BALL BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6908-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6908-ZZD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106966937

Descripción general

Descripción del fabricante
6908-ZZD BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"