Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6950 pulg.
- Ancho del anillo interior20.955 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho21 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción204KPPB2
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.6950 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 21 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204KPPB2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloSello N de nitrilo Buna de tres pisos
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión