Motion
608-ZP
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07023557
No. Fabricante 608-ZP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07023557
No. Fabricante 608-ZP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    608-ZPV2G2-A TAMAÑO DEL EJE 8MM
  • Descripción larga
    El 608-ZP es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    608-ZP
  • Número de Upc del fabricante
    8865590657391
  • RPM máximas (grasa)
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3336 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1401 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106016441

Descripción general

Descripción del fabricante
608-ZP TAMAÑO DEL EJE 8MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo