Motion
INS-SXRED-200L MOD (REVENTA)

DODGE
INS-SXRED-200L MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #07023684
No. Fabricante INS-SXRED-200L MOD (RESALE)
Precio365.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SXRED-200L MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #07023684
No. Fabricante INS-SXRED-200L MOD (RESALE)
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
Precio365.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    075743
  • Número de Upc del fabricante
    782475283316
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475283316

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSXRED200L COJINETE DE INSERCIÓN 075743
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno