Motion
817980

Jobox
817980

Cofre de camión de uso intensivo - Acero, bloqueable, mango de paleta, 19 in de alto, 20-1/8 in de profundidad, 20-1/2 in de largo
Artículo MI #07024187
No. Fabricante 817980
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jobox
817980

Cofre de camión de uso intensivo - Acero, bloqueable, mango de paleta, 19 in de alto, 20-1/8 in de profundidad, 20-1/2 in de largo
Artículo MI #07024187
No. Fabricante 817980
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20-1/8 pulg.
  • Altura
    19 pulg.
  • Longitud
    20-1/2 pulg.
  • Peso del envío
    129 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Estilo de mango
    Mango de paleta
  • Número de Upc del fabricante
    043419906013
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
817980 PECHO DE CAMIÓN
  • Tapa de borde biselado de alta resistencia
  • Bandeja deslizante para piezas y herramientas pequeñas
  • Mangos de paleta de acero inoxidable a prueba de fugas
  • Elevadores de tapa con resorte de gas doble para apertura fácil de la tapa
  • Pelado del clima automotriz en forma de bombilla
  • Panel frontal reforzado con canales
  • Construcción del cuerpo de la caja de una pieza
  • Bisagra empotrada
  • Bandeja deslizante para piezas y herramientas pequeñas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo