Motion
D40B24H
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #07024651
No. Fabricante D40B24H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #07024651
No. Fabricante D40B24H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.5186 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0980 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8306 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.098 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.098 pulg.
  • Peso
    4.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950007212
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950007212

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B24H CA 2 R16 COJINETES
  • Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle