Motion
63307ZZ

NTN
63307ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3740 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #07024768
No. Fabricante 63307ZZ
Precio154.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63307ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3740 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #07024768
No. Fabricante 63307ZZ
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
Precio154.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3740 pulg., 34.900 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.3740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.653 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    63307ZZ BOLA TIPO CARTUCHO BRG(ESTÁNDAR
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63307ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 80mm y ancho de 1.3740in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63307ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582789
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359582789

Descripción general

Descripción del fabricante
63307ZZ BOLA TIPO CARTUCHO BRG(ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos