Motion
HKS25X32X30

NTN
HKS25X32X30

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024790
No. Fabricante HKS25X32X30
Precio25.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HKS25X32X30

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024790
No. Fabricante HKS25X32X30
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
Precio25.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.107 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HKS25X32X30 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.107 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653625
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359653625

Descripción general

Descripción del fabricante
HKS25X32X30 TAZAS NRB(TIPO JAULA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos