Motion
HK1412V2

NTN
HK1412V2

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024854
No. Fabricante HK1412V2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1412V2

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024854
No. Fabricante HK1412V2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.023 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK1412V2 cuenta con un diámetro de orificio de 14 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 20 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.023 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359667165
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359667165

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1412V2 TAZAS NRB(TIPO JAULA)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"