Motion
UCFU-2.1/8

NTN
UCFU-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #07024859
No. Fabricante UCFU-2.1/8
Precio330.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #07024859
No. Fabricante UCFU-2.1/8
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
Precio330.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    6.4063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4063 pulg.
  • Ancho general
    2.5313 pulg.
  • Peso
    8.378 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC211-202D1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593228
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29200 N
  • Cojinete de repuesto
    A-UC211-202D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359593228

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-2.1/8 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"