Motion
HK3016V3

NTN
HK3016V3

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024891
No. Fabricante HK3016V3
Precio43.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK3016V3

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024891
No. Fabricante HK3016V3
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
Precio43.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK3016V3 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.068 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359072259
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359072259

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3016V3 TIPO DE COPA NRB/CAJA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"