Motion
HK4520V1

NTN
HK4520V1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024895
No. Fabricante HK4520V1
Precio75.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK4520V1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024895
No. Fabricante HK4520V1
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
Precio75.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.128 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK4520V1 ofrece un diámetro de orificio de 45 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm, ancho total de 20 mm y peso de 0.128 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359072600
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359072600

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4520V1 TIPO DE COPA NRB/CAJA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"