Motion
UCP-2.1/8

NTN
UCP-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07024902
No. Fabricante UCP-2.1/8
Precio379.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07024902
No. Fabricante UCP-2.1/8
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
Precio379.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    8.977 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC211-202D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222333
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC211-202D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359222333

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-2.1/8 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"