Motion
3213

NTN
3213

Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #07024907
No. Fabricante 3213
Precio441.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3213

Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #07024907
No. Fabricante 3213
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
Precio441.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg., 38.100 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3213 HILERA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR BB
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359528954
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359528954

Descripción general

Descripción del fabricante
3213 HILERA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR BB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"