Motion
HK1612D

NTN
HK1612D

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024930
No. Fabricante HK1612D
Precio12.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1612D

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024930
No. Fabricante HK1612D
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
Precio12.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.025 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK1612D cuenta con un diámetro de orificio de 16 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 22 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.025 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071443
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071443

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1612D TIPO DE COPA NRB/CAJA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo