Motion
HK1712

NTN
HK1712

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024932
No. Fabricante HK1712
Precio9.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1712

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07024932
No. Fabricante HK1712
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
Precio9.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4724 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071535
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071535

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1712 TAZAS NRB(TIPO JAULA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo