Motion
NU208ET2C3

NTN
NU208ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07025015
No. Fabricante NU208ET2C3
Precio193.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU208ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07025015
No. Fabricante NU208ET2C3
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
Precio193.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.816 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359138542
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359138542

Descripción general

Descripción del fabricante
NU208ET2C3 RB CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"