Motion
NJ2206C3

NTN
NJ2206C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07025052
No. Fabricante NJ2206C3
Precio176.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2206C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07025052
No. Fabricante NJ2206C3
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
Precio176.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.575 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359118735
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359118735

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2206C3 RB CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo