Motion
HF2520

NTN
HF2520

Cojinetes de rodillos de aguja con copa dibujada - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07025169
No. Fabricante HF2520
Precio74.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HF2520

Cojinetes de rodillos de aguja con copa dibujada - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07025169
No. Fabricante HF2520
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
Precio74.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HF2520
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070064
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359070064

Descripción general

Descripción del fabricante
HF2520 HF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"