Motion
GSC-037-Z
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.3750 pulg. D.I., 0.7500 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Ancho
Artículo MI #07026673
No. Fabricante GSC-037-Z
Precio1.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.3750 pulg. D.I., 0.7500 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Ancho
Artículo MI #07026673
No. Fabricante GSC-037-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20 x 3/16
  • Peso
    0.033316 lb
  • Ancho
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-037-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861637302
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861637302

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-037-Z 3/8" D.I.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good